Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCCBS02 Staffa di fissaggio a parete - CCBS02

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCCBS02 Staffa di fissaggio a parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574213654

Artikelnummer

HOFCCBS02

Herstellernummer

CCBS02

Hersteller

HOF

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

These allow for fixing the enclosure in situations where it is top heavy, or when floor fixation is not adequate. This Wall Fixing Brackets Stainless Steel, CCBS, CCBS02 item measures 63x66x92mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.