NVENT HOFFMAN - HOFCCB02 Staffa di fissaggio a parete - CCB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 66 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 68 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574076402
Artikelnummer
HOFCCB02
Herstellernummer
CCB02
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
66 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
68 mm
Farbe:
sonstige
Höhe:
63 mm
Wall fixing brackets fix an enclosure to a vertical surface to prevent tipping. This Wall fixing brackets, CCB, CCB02 item measures 63x66x68mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


