Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCAK02 Staffa per profilato - CAK02

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCAK02 Staffa per profilato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574203686

Artikelnummer

HOFCAK02

Herstellernummer

CAK02

Hersteller

HOF

Ausführung:

Montagewinkel

Breite:

23 mm

Höhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

23 mm

The bracket extends mounting possibilities, which increases flexibility in terms of the placement of various equipment. This Profile Bracket For Compact Enclosures, CAK, CAK02 item measures 23x85x23mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.