NVENT HOFFMAN - HOFCAC3034 Serracavo da 30-34 mm - CAC3034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 30...34 mm
Montageart - C-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574074057
Artikelnummer
HOFCAC3034
Herstellernummer
CAC3034
Hersteller
HOF
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
30...34 mm
Montageart:
C-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Gegenwanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Mit Gegenwanne:
ja
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


