NVENT HOFFMAN - HOFCAC2226 Serracavo da 22-26 mm - CAC2226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 22...26 mm
Montageart - C-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574074033
Artikelnummer
HOFCAC2226
Herstellernummer
CAC2226
Hersteller
HOF
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
22...26 mm
Montageart:
C-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Gegenwanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Mit Gegenwanne:
ja
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


