Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCAC1216 Serracavo da 12-16 mm - CAC1216

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCAC1216 Serracavo da 12-16 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - C-Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574074002

Artikelnummer

HOFCAC1216

Herstellernummer

CAC1216

Hersteller

HOF

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

C-Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Stahl

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Werkstoff der Gegenwanne:

Stahl

Oberflächenschutz Wanne:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte der Wanne:

sonstige

Mit Gegenwanne:

ja

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Cable Clamps, CAC secure incoming cables onto the fixing bars CAB/CABP and hold cables in position. This Cable Clamp, CAC, CAC1216 item is made of Mild Steell, 12-16mm.