NVENT HOFFMAN - HOFCABP800 Barra di fissaggio cavi, 800 - CABP800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 800 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574065994
Artikelnummer
HOFCABP800
Herstellernummer
CABP800
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
45 mm
Länge:
800 mm
Outside Cable Fixing Bars, CABP provide a safe solution for securing cables under enclosure, optimizing space inside. This Outside Cable Fixing Bars, CABP, CABP800 item measures 45x800x36mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


