Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCABP600 Barra di fissaggio cavi, 600 - CABP600

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCABP600 Barra di fissaggio cavi, 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574065987

Artikelnummer

HOFCABP600

Herstellernummer

CABP600

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

45 mm

Länge:

600 mm

Outside Cable Fixing Bars, CABP provide a safe solution for securing cables under enclosure, optimizing space inside. This Outside Cable Fixing Bars, CABP, CABP600 item measures 45x600x36mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.