NVENT HOFFMAN - HOFCABP1200 Barra di fissaggio cavi, 1200 - CABP1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 1200 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574065963
Artikelnummer
HOFCABP1200
Herstellernummer
CABP1200
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
45 mm
Länge:
1200 mm
Outside Cable Fixing Bars, CABP provide a safe solution for securing cables under enclosure, optimizing space inside. This Outside Cable Fixing Bars, CABP, CABP1200 item measures 45x1200x36mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


