Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCAB800 Barra di fissaggio cavi, 800 - CAB800

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCAB800 Barra di fissaggio cavi, 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574065949

Artikelnummer

HOFCAB800

Herstellernummer

CAB800

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

45 mm

Länge:

800 mm

Inside cable fixing bars provide a safe way of securing cables inside an enclosure. This Inside Cable Fixing Bars, CAB, CAB800 item measures 45x800x25mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.