Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCAB400 Barra di fissaggio cavi, 400 - CAB400

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCAB400 Barra di fissaggio cavi, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574065925

Artikelnummer

HOFCAB400

Herstellernummer

CAB400

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

45 mm

Länge:

400 mm

Inside cable fixing bars provide a safe way of securing cables inside an enclosure. This Inside Cable Fixing Bars, CAB, CAB400 item measures 45x400x25mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.