NVENT HOFFMAN - HOFCAB1000 Barra di fissaggio cavi, 1000 - CAB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574065901
Artikelnummer
HOFCAB1000
Herstellernummer
CAB1000
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
45 mm
Länge:
1000 mm
Barra di fissaggio cavi, 1000, zincato, montata su piastra inferiore


