Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBDPS12 Piastra di copertura, 1200 - BDPS12

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBDPS12 Piastra di copertura, 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1.2 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.2 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574030503

Artikelnummer

HOFBDPS12

Herstellernummer

BDPS12

Hersteller

HOF

Breite:

1.2 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.2 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Cover plate covers top opening of base or desk consoles protecting electrical equipment from the environment and personnel injuries. This Cover Plates, BDPS, BDPS12 item measures 30x1200x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed 400 grain.