Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBDPS10 Piastra di copertura, 1000 - BDPS10

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBDPS10 Piastra di copertura, 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574030497

Artikelnummer

HOFBDPS10

Herstellernummer

BDPS10

Hersteller

HOF

Breite:

1 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Cover plate covers top opening of base or desk consoles protecting electrical equipment from the environment and personnel injuries. This Cover Plates, BDPS, BDPS10 item measures 30x1000x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed 400 grain.