Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFBDPS08 Piastra di copertura, 800 - BDPS08

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFBDPS08 Piastra di copertura, 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574030480

Artikelnummer

HOFBDPS08

Herstellernummer

BDPS08

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Cover plate covers top opening of base or desk consoles protecting electrical equipment from the environment and personnel injuries. This Cover Plates, BDPS, BDPS08 item measures 30x800x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finishBrushed 400 grain.