NVENT HOFFMAN - HOFBDPS06 Piastra di copertura, 600 - BDPS06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574030473
Artikelnummer
HOFBDPS06
Herstellernummer
BDPS06
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


