NVENT HOFFMAN - HOFAVP1200 Profili da 19", 1200 - AVP1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.2 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8713574080676
Artikelnummer
HOFAVP1200
Herstellernummer
AVP1200
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.2 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
19-inch equipment can be easily factory or field fitted in wall mounted enclosures when these profiles are used. This 19-inch Profile, AVP, AVP1200 item measures 1180x55x50mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.


