Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAVP1000 Profili da 19", 1000 - AVP1000

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAVP1000 Profili da 19", 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574080812

Artikelnummer

HOFAVP1000

Herstellernummer

AVP1000

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

19-inch equipment can be easily factory or field fitted in wall mounted enclosures when these profiles are used. This 19-inch Profile, AVP, AVP1000 item measures 980x55x50mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.