Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFASST103 Prot. parapioggia, 1000x300 - ASST103

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFASST103 Prot. parapioggia, 1000x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574086562

Artikelnummer

HOFASST103

Herstellernummer

ASST103

Hersteller

HOF

Breite:

1 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

A stainless steel rain hood protects installed components from water dripping into enclosures. This Rain Hood, ASST, ASST103 item measures 59x1000x300mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.