NVENT HOFFMAN - HOFASST103-316 Prot. parapioggia, 1000x300 - ASST103-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574113732
Artikelnummer
HOFASST103-316
Herstellernummer
ASST103-316
Hersteller
HOF
Breite:
1 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein


