Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFASST084-316 Prot. parapioggia, 800x400 - ASST084-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFASST084-316 Prot. parapioggia, 800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574113749

Artikelnummer

HOFASST084-316

Herstellernummer

ASST084-316

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

A stainless steel rain hood protects installed components from water dripping into enclosures. This Rain Hood, ASST, ASST084-316 item measures 59x800x400mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.