Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFASST062 Prot. parapioggia, 600x210 - ASST062

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFASST062 Prot. parapioggia, 600x210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574086517

Artikelnummer

HOFASST062

Herstellernummer

ASST062

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

210 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

A stainless steel rain hood protects installed components from water dripping into enclosures. This Rain Hood, ASST, ASST062 item measures 59x600x210mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.