NVENT HOFFMAN - HOFASST062-316 Prot. parapioggia, 600x210 - ASST062-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Tiefe - 210 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574113787
Artikelnummer
HOFASST062-316
Herstellernummer
ASST062-316
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein


