Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFASST042 Prot. parapioggia, 400x210 - ASST042

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFASST042 Prot. parapioggia, 400x210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574086500

Artikelnummer

HOFASST042

Herstellernummer

ASST042

Hersteller

HOF

Breite:

400 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

210 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

A stainless steel rain hood protects installed components from water dripping into enclosures. This Rain Hood, ASST, ASST042 item measures 59x400x210mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.