Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFARF12030R5 Prot. parapioggia, 1200x300 - ARF12030R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFARF12030R5 Prot. parapioggia, 1200x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1.2 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.2 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125636

Artikelnummer

HOFARF12030R5

Herstellernummer

ARF12030R5

Hersteller

HOF

Breite:

1.2 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.2 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hoods quickly installs onto enclosures and is slightly sloped with a dripstrip. This Rain Hood, ARF, ARF12030R5 item measures 68x1200x300mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.