Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFARF08026R5 Prot. parapioggia, 800x260 - ARF08026R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFARF08026R5 Prot. parapioggia, 800x260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 260 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125674

Artikelnummer

HOFARF08026R5

Herstellernummer

ARF08026R5

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Tiefe:

260 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hoods quickly installs onto enclosures and is slightly sloped with a dripstrip. This Rain Hood, ARF, ARF08026R5 item measures 65x800x260mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.