NVENT HOFFMAN - HOFARF08021R5 Prot. parapioggia, 800x210 - ARF08021R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125827
Artikelnummer
HOFARF08021R5
Herstellernummer
ARF08021R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein


