Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFARF06021R5 Prot. parapioggia, 600x210 - ARF06021R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFARF06021R5 Prot. parapioggia, 600x210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125728

Artikelnummer

HOFARF06021R5

Herstellernummer

ARF06021R5

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

210 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hoods quickly installs onto enclosures and is slightly sloped with a dripstrip. This Rain Hood, ARF, ARF06021R5 item measures 60x600x210mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.