NVENT HOFFMAN - HOFARF05030R5 Prot. parapioggia, 500x300 - ARF05030R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125735
Artikelnummer
HOFARF05030R5
Herstellernummer
ARF05030R5
Hersteller
HOF
Breite:
500 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein


