NVENT HOFFMAN - HOFARF05026R5 Prot. parapioggia, 500x260 - ARF05026R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Tiefe - 260 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125742
Artikelnummer
HOFARF05026R5
Herstellernummer
ARF05026R5
Hersteller
HOF
Breite:
500 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein


