Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFARF05015R5 Prot. parapioggia, 500x155 - ARF05015R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFARF05015R5 Prot. parapioggia, 500x155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 155 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 155 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574125766

Artikelnummer

HOFARF05015R5

Herstellernummer

ARF05015R5

Hersteller

HOF

Breite:

500 mm

Tiefe:

155 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

155 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hoods quickly installs onto enclosures and is slightly sloped with a dripstrip. This Rain Hood, ARF, ARF05015R5 item measures 55x500x155mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.