NVENT HOFFMAN - HOFARF04015R5 Prot. parapioggia, 400x155 - ARF04015R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Tiefe - 155 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125803
Artikelnummer
HOFARF04015R5
Herstellernummer
ARF04015R5
Hersteller
HOF
Breite:
400 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
155 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein


