NVENT HOFFMAN - HOFAPK800 Profilato di regolazione, 800 - APK800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 702 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574205659
Artikelnummer
HOFAPK800
Herstellernummer
APK800
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
702 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
23 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Adjustment Profiles For Power Distribution, APK allows continuous adjustment of fixed components in all directions. This Adjustment Profiles For Power Distribution, APK, APK800 item measures 45x702x23mm with a material of Steel, color Light Gray.


