NVENT HOFFMAN - HOFAGC04 Guarnizione di giunzione 4 - AGC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574071964
Artikelnummer
HOFAGC04
Herstellernummer
AGC04
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Tiefe:
126 mm
Maintain protection ratings when combining wall mount enclosures. This Gland plate combining gaskets, AGC, AGC04 item measures 10x540x126mm with a material of Polyethylene Foam.


