NVENT HOFFMAN - HOFAGC02 Guarnizione di giunzione 2 - AGC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 340 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574071940
Artikelnummer
HOFAGC02
Herstellernummer
AGC02
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
340 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Tiefe:
126 mm
Maintain protection ratings when combining wall mount enclosures. This Gland plate combining gaskets, AGC, AGC02 item measures 10x340x126mm with a material of Polyethylene Foam.


