NVENT HOFFMAN - HOFAG04 Guarnizione piastra tenuta 4 - AG04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 540 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 126 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8713574071933
Artikelnummer
HOFAG04
Herstellernummer
AG04
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
126 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
4 mm
For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG04 item measures 4x540x126mm with a material of Polyethylene Foam.


