Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAG02S Guarnizione piastra tenuta 2S - AG02S

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAG02S Guarnizione piastra tenuta 2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 240 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 126 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574071902

Artikelnummer

HOFAG02S

Herstellernummer

AG02S

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

240 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

126 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

4 mm

For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG02S item measures 4x240x126mm with a material of Polyethylene Foam.