Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAG01S Guarnizione piastra tenuta 1S - AG01S

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAG01S Guarnizione piastra tenuta 1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 340 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 86 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574071889

Artikelnummer

HOFAG01S

Herstellernummer

AG01S

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

340 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

86 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

4 mm

For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG01S item measures 4x340x86mm with a material of Polyethylene Foam.