NVENT HOFFMAN - HOFAG00S Guarnizione piastra tenuta 0S - AG00S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574071865
Artikelnummer
HOFAG00S
Herstellernummer
AG00S
Hersteller
HOF
Breite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
56 mm
For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG00S item measures 4x140x86mm with a material of Polyethylene Foam.


