NVENT HOFFMAN - HOFAFV04R5 Piastra di tenuta con fori - AFV04R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 96 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Breite - 510 mm
Höhe - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574124233
Artikelnummer
HOFAFV04R5
Herstellernummer
AFV04R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
96 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
510 mm
Höhe:
96 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
ja
Gland plate is a perfect solution for ambient ventilation preventing insects and dust from entering. This Ventilated gland plate with Filter, AFV, AFV04R5 item measures 128x542x12mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


