Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAFV03R5 Piastra di tenuta con fori - AFV03R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAFV03R5 Piastra di tenuta con fori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 96 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574124240

Artikelnummer

HOFAFV03R5

Herstellernummer

AFV03R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

96 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

410 mm

Höhe:

96 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

ja

Gland plate is a perfect solution for ambient ventilation preventing insects and dust from entering. This Ventilated gland plate with Filter, AFV, AFV03R5 item measures 128x442x12mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.