NVENT HOFFMAN - HOFAFR03R5 Piastra di tenuta con fori - AFR03R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 96 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Breite - 410 mm
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8713574124288
Artikelnummer
HOFAFR03R5
Herstellernummer
AFR03R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
96 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
410 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
This gland plate is a perfect solution when natural, ambient ventilation is required. This Ventilated gland plate No Filter, AFR, AFR03R5 item measures 128x442x8mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


