Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAFK31SR5 Piastra tenuta,fori a sfondare - AFK31SR5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAFK31SR5 Piastra tenuta,fori a sfondare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124349

Artikelnummer

HOFAFK31SR5

Herstellernummer

AFK31SR5

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

410 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

ja

Easily knockout required number of holes for cable entries to steel gland plate allowing cable management. This Gland plate with knockouts, AFK, AFK31SR5 item measures 442x88x3mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.