NVENT HOFFMAN - HOFAFK21SR5 Piastra tenuta,fori a sfondare - AFK21SR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 310 mm
Höhe - 56 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124370
Artikelnummer
HOFAFK21SR5
Herstellernummer
AFK21SR5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
310 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
ja
Easily knockout required number of holes for cable entries to steel gland plate allowing cable management. This Gland plate with knockouts, AFK, AFK21SR5 item measures 342x88x3mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


