NVENT HOFFMAN - HOFAFK21R5 Piastra tenuta,fori a sfondare - AFK21R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 310 mm
Höhe - 96 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124387
Artikelnummer
HOFAFK21R5
Herstellernummer
AFK21R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
310 mm
Höhe:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
ja
Stärke:
96 mm
Piastra tenuta,fori a sfondare, RAL7035


