NVENT HOFFMAN - HOFAFK11SR5 Piastra tenuta,fori a sfondare - AFK11SR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 210 mm
Höhe - 56 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124400
Artikelnummer
HOFAFK11SR5
Herstellernummer
AFK11SR5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
210 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
ja
Easily knockout required number of holes for cable entries to steel gland plate allowing cable management. This Gland plate with knockouts, AFK, AFK11SR5 item measures 242x88x3mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


