Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAFK11R5 Piastra tenuta,fori a sfondare - AFK11R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAFK11R5 Piastra tenuta,fori a sfondare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 96 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124417

Artikelnummer

HOFAFK11R5

Herstellernummer

AFK11R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

210 mm

Höhe:

96 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

ja

Easily knockout required number of holes for cable entries to steel gland plate allowing cable management. This Gland plate with knockouts, AFK, AFK11R5 item measures 242x128x3mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.