NVENT HOFFMAN - HOFAFA03R5 Piastra di tenuta adattatrice - AFA03R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 442 mm
Höhe - 96 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124356
Artikelnummer
HOFAFA03R5
Herstellernummer
AFA03R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
442 mm
Höhe:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Stärke:
96 mm
Piastra di tenuta adattatrice, RAL7035


