NVENT HOFFMAN - HOFAF02SR5 Piastra di tenuta 2S - AF02SR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 342 mm
Höhe - 56 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574124004
Artikelnummer
HOFAF02SR5
Herstellernummer
AF02SR5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
342 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF02SR5 item measures 1x342x88mm with a material of Mild Steel, Type 2S, finish Zinc Plated.


