Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFAF01SR5 Piastra di tenuta 1S - AF01SR5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFAF01SR5 Piastra di tenuta 1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 242 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124028

Artikelnummer

HOFAF01SR5

Herstellernummer

AF01SR5

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

242 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

nein

Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF01SR5 item measures 1x242x88mm with a material of Mild Steel, Type 1S, finish Zinc Plated.